Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3mm

Tuote nro.: 114400 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
12 329 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 28,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 33 mm
Kokonaispituus L 61 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114400 3
EAN / GTIN 4045197017451
Valmistajan numero 114400 3

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Vahvistettu sydänosa, kiiltävä.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3mm

Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 3mm

pyynnöstä
Varastossa
12 329 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
4,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
3,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 380 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
3,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
2,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 109 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 399 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
12,97 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
10,81 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 536 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
1,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,17 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
925 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
2,23 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
1,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2 2
Pinnoitus pinnoittamaton pinnoittamaton TiAlN TiAlN pinnoittamaton pinnoittamaton
Sisäjäähdytys ei ei ei ei ei ei
Nimellis-⌀ DC 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Kärkikulma 130 astetta 135 astetta 130 astetta 135 astetta 135 astetta 135 astetta
Toleranssi, nimellis-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Lastu-urien pituus Lc 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm 11 mm 11 mm

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin