Kierukkaporat, HSS-E N 2,6 mm

Tuote nro.: 114400 2,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,57 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 170 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 2,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 26,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 30 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 2,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114400 2,6
EAN / GTIN 4045197017413
Valmistajan numero 114400 2,6

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Vahvistettu sydänosa, kiiltävä.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin