Kierukkaporat, HSS-E N 2,7 mm

Tuote nro.: 114400 2,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,63 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    3,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
680 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 2,7 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 338
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 29 mm
    Lastu-urien pituus Lc 33 mm
    Kokonaispituus L 61 mm
    varren ⌀ Ds 2,7 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Värirengas pun.
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114400 2,7
    EAN / GTIN 4045197017420
    Valmistajan numero 114400 2,7

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
    Vahvistettu sydänosa, kiiltävä.
    Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin