Kierukkaporat, HSS-E N 7,9 mm

Tuote nro.: 114400 7,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,21 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    11,85 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
63 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 7,9 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 63,2 mm
Lastu-urien pituus Lc 75 mm
Kokonaispituus L 117 mm
varren ⌀ Ds 7,9 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114400 7,9
EAN / GTIN 4045197017949

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Profiilihiottu: hyvä pyörintä-ja jakotarkkuus sekä tarkka terän hionta. Porat sarjatuotantoon.
Vahvistettu sydänosa, kiiltävä.
Teräväkärkinen muoto C koosta 2 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin