{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 7,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 63,5 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | |
Kokonaispituus L | 117 mm | |
varren ⌀ Ds | 7,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114400 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197017925 | |
Valmistajan numero | 114400 7,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 7,7mm
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
14,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
9,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
16,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
13,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
31,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
26,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
37,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
31,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Lastu-urien pituus Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
varren ⌀ Ds | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |