{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 12,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 36 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114400 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197017260 | |
Valmistajan numero | 114400 1,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporat, HSS-E N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8: 1,1mm
pyynnöstä
Varastossa
624 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,12 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
2,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
3,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
7,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | pun. | keltainen | ilman | ilman | sininen | sininen |
Kokonaispituus L | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 135 astetta | 130 astetta | 130 astetta | 135 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
varren ⌀ Ds | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm | 12,4 mm |