{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 13 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 25 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | pun. | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115280 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024831 | |
Valmistajan numero | 115280 1-13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporasarja HSS-E nro 114400, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-13
pyynnöstä
Varastossa
449 kappaletta varastossa
317,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
334,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
549 kappaletta varastossa
198,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
261 kappaletta varastossa
178,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
50 kappaletta varastossa
293,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
355,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Värirengas | pun. | keltainen | ilman | ilman | pun. | ilman |
sis. kotelon | kyllä | kyllä | kyllä | ei | ei | kyllä |
Varsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi | Lieriövarsi |
Kärkikulma | 130 astetta | 130 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 130 astetta | 130 astetta |
tyyppi | N | W | N | N | N | FS |