{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 76,3 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 11,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013675 | |
Valmistajan numero | 114150 11,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 11,8
pyynnöstä
Varastossa
423 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
32,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
27,03 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
4,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
9,49 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 142 | 142 | 142 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Kärkikulma | 118 | 118 | 118 |
Lastu-urien pituus Lc | 94 | 94 | 94 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |