{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 10,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114150 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013576 | |
Valmistajan numero | 114150 10,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kierukkapora HSS N 10,8
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
28,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
23,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
5,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
4,22 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
179 kappaletta varastossa
5,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 142 | 142 | 142 |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 94 | 94 | 94 |
varren ⌀ Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |