{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 10,7 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 78 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
varren ⌀ Ds | 10,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114031 10,7 | |
EAN / GTIN | 4062406744632 | |
Valmistajan numero | 114031 10,7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N 10,7
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
11,62 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
89 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
29,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
24,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 142 | 142 |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 |