{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 96 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 120 mm | |
Kokonaispituus L | 178 mm | |
varren ⌀ Ds | 12,7 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114031 16 | |
EAN / GTIN | 4062406744915 | |
Valmistajan numero | 114031 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 16
pyynnöstä
Varastossa
627 kappaletta varastossa
28,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
119 kappaletta varastossa
34,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
51,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
302 kappaletta varastossa
50,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
493 kappaletta varastossa
27,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa
45,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa
92,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | TiN | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Nimellis-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Morsekartio | Morsekartio | Morsekartio |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Kärkikulma | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 118 astetta | 135 astetta |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |