{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 2,8 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114031 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406743796 | |
Valmistajan numero | 114031 2,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 2,8
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
1,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa
0,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
1,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 679 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
2,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 991 kappaletta varastossa
2,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | ilman | vihreä |
Nimellis-⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Lastu-urien pituus Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |