{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 0,55 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 6,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 24 mm | |
varren ⌀ Ds | 0,55 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114031 0,55 | |
EAN / GTIN | 4062406743406 | |
Valmistajan numero | 114031 0,55 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 0,55
pyynnöstä
Varastossa
1 373 kappaletta varastossa
2,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
6,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 24 mm | 24 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Lastu-urien pituus Lc | 7 mm | 7 mm |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | 0,03 mm/kierr. |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |