{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | CleverDrill | |
Nimellis-⌀ DC | 1,85 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,85 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114031 1,85 | |
EAN / GTIN | 4062406743666 | |
Valmistajan numero | 114031 1,85 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa): 1,85
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa
1,61 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Kokonaispituus L | 46 mm | 36 mm | 46 mm |
Nimellis-⌀ DC | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS | HSS E | HSS |
Kärkikulma | 118 astetta | 130 astetta | 118 astetta |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | 11 mm | 22 mm |