HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N 10,1

Tuote nro.: 114031 10,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,80 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    8,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
314 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja CleverDrill
    Nimellis-⌀ DC 10,1 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    Standardi DIN 338
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 71,6 mm
    Lastu-urien pituus Lc 87 mm
    Kokonaispituus L 133 mm
    varren ⌀ Ds 10,1 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,1 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114031 10,1
    EAN / GTIN 4062406744571
    Valmistajan numero 114031 10,1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    80
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    32
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    22
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ohje:

    Seuraajatuote nrolle 114030.
    Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella ⌀ 12,7 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin