{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | Nailon Spandex | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 200 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 11 | |
Paino | 11,6 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
Standardi | EN 407 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitriilivaahto | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094264 11 | |
EAN / GTIN | 10076490475588 | |
Valmistajan numero | 11-840/11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari HyFlex® 11-840 11
pyynnöstä
Varastossa
384 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 959 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | Nitriilivaahto | PU |
Sisältö | 1 | 1 |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 11 | 11 |
Neulosteknologia | 15G | 15G |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |