• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Käsinepari HyFlex® 11-920, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094385 7
Price per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    8,33 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,93 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton
  • Neulosteknologia: 15G

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3131A
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 246 mm
Väri sininen
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 7
Paino 25 g
Neulosteknologia 15G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Hyvä
Öljypito Erittäin hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitril
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094385 7
EAN / GTIN 10076490489417
Valmistajan numero 11-920/7
Manufacturer Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-920 - Ansell Grip Technology®: Mikroskooppisen pienet kanavat nitriilipinnoitteessa johtavat öljyn pois kontaktipinnalta ja varmistavat varman otteen. Soveltuu erityisesti metallin valmistukseen sekä yleisiin laitteiden ja koneiden huoltotöihin.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
Antistaattinen EN 1149:n mukaisesti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin