{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3131A | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Pituus | 246 mm | |
Väri | sininen | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 25 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Hyvä | |
Öljypito | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitril | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094385 10 | |
EAN / GTIN | 10076490489387 | |
Valmistajan numero | 11-920 10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari HyFlex® 11-920 10
pyynnöstä
Varastossa
1 070 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
6,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 025 kappaletta varastossa
2,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | sininen | musta / harmaa |
Sisältö | 1 | 1 |
Rungon materiaali | Nailon | polyamidi |
Neulosteknologia | 15G | 13G |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |