Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094356 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 18G
  • Viiltosuojaluokka: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
EN 388 4121A
Rungon materiaali Nailon Spandex
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 219 mm
Väri musta / sininen
Käsineen koko 7
Paino 20,4 g
Neulosteknologia 18G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitriilivaahto
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094356 7
EAN / GTIN 10076490449992
Valmistajan numero 11-816/7

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-816. Erittäin ohut ja kestävä käsine, neulatiheys 18. Pitempi käyttöikä ja hankauksenkesto FORTIX™ Abrasion Resistance Technology -vaahtopinnoitteen ansiosta. Ei liuotteita eikä haitallisia aineita, sertifioitu Öko-Tex-standardin mukaisesti. Soveltuu erityisesti kevyisiin asennustöihin, jossa suuri tarkkuus on tärkeää, sähkömoottoreiden, ilmastointilaitteiden, kaapelinippujen loppuasennukseen.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 7

Käsinepari HyFlex® 11-816, Käsineen koko: 7

pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa
4,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 991 kappaletta varastossa
3,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 002 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 181 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
5,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 016 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 107 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 409 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
4,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttöalue Tarkkuus Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround
Pinnoitus Nitriilivaahto Vesipohjainen PU/nitriili Vesipohjainen PU/nitriili Nitriili/PU Nitriilivaahto Vesipohjainen PU/nitriili nitriili/PU
Väri musta / sininen musta / harmaa musta / harmaa sininen/oranssi sininen/oranssi sininen / musta sininen / musta
Rungon materiaali Nailon Spandex Lycra®, polyamidi Lycra®, polyamidi Nailon Nailon / Spandex Lycra ® / polyamidi Lycra® / polyamidi
Käyttö uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä
EN 388 4121A 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet ESD-käsineet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin