{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | MASTER FIT | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; Soveltuu kosketusnäytöille | |
EN 388 | 4131X | |
Rungon materiaali | Lycra ® / polyamidi | |
Pinnoitus | Vesipohjainen PU/nitriili | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus; Allround | |
Pituus | 255 mm | |
Väri | sininen / musta | |
Käsineen koko | 7 | |
Neulosteknologia | 15G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094302 7 | |
EAN / GTIN | 4062406295264 | |
Valmistajan numero | 094302 7 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Käsinepari MASTER FIT 7
pyynnöstä
Varastossa
12 083 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 137 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 498 kappaletta varastossa
4,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
613 kappaletta varastossa
4,54 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Väri | sininen / musta | musta / harmaa | musta / harmaa | sininen / musta |
Sisältö | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pituus | 255 | 255 | 255 | 255 |
Rungon materiaali | Lycra ® / polyamidi | Lycra®, polyamidi | Lycra®, polyamidi | Lycra ® / polyamidi |
Käsineen koko | 7 | 7 | 7 | 7 |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |