Käsinepari HyFlex® 11-801, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094351 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,53 € / pari
  • alkaen 12 pari
    5,44 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
  • Neulosteknologia: 15G
  • Viiltosuojaluokka: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 3131A
Rungon materiaali Spandex/nailon
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Pituus 192 mm
Väri musta / harmaa
Pinnoitemateriaali Nitriili
Käsineen koko 7
Paino 20,4 g
Neulosteknologia 15G
silikoniton ei
Käyttö uudelleenkäytettävä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Hyvä
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Hengittävyys Erittäin hyvä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Materiaali Nitriilivaahto
Viiltosuojaluokka A
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094351 7
EAN / GTIN 10076490491830
Valmistajan numero 11-801 / 7

Kuvaus

Malli:

HyFlex®-sarja. Nitriilivaahtopinnoitteinen monipuolinen käsine tarkkoihin ja yleisluontoisiin töihin. Takaa käyttömukavuuden ja liikkuvuuden ja suojaa hyvin käsiä. Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ vähentää käsien väsymistä. Öko-Tex®-standardi 100.
Nailon-Spandex-materiaalia ja silikoniton pinnoite. Lateksiton.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420
Antistaattinen EN 1149:n mukaisesti.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsinepari HyFlex® 11-801, Käsineen koko: 7

Käsinepari HyFlex® 11-801, Käsineen koko: 7

pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
5,44 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 279 kappaletta varastossa
3,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 790 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 181 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
5,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 616 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 107 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 409 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
4,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttöalue Allround Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround
Pinnoitus Nitriilivaahto Vesipohjainen PU/nitriili Vesipohjainen PU/nitriili Nitriili/PU Nitriilivaahto Vesipohjainen PU/nitriili nitriili/PU
Väri musta / harmaa musta / harmaa musta / harmaa sininen/oranssi sininen/oranssi sininen / musta sininen / musta
Rungon materiaali Spandex/nailon Lycra®, polyamidi Lycra®, polyamidi Nailon Nailon / Spandex Lycra ® / polyamidi Lycra® / polyamidi
Käyttö uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä
EN 388 3131A 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet ESD-käsineet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin