{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3121X | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 195 mm | |
Väri | musta / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 7,4 g | |
Neulosteknologia | 18G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | PU | |
Viiltosuojaluokka | F | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094260 7 | |
EAN / GTIN | 10076490489479 | |
Valmistajan numero | 11-618/7 | |
Manufacturer | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |