{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 3121X | |
Rungon materiaali | Nailon | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 195 mm | |
Väri | musta / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 7,4 g | |
Neulosteknologia | 18G | |
silikoniton | ei | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Hyvä | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | PU | |
Viiltosuojaluokka | F | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094260 10 | |
EAN / GTIN | 10076490489448 | |
Valmistajan numero | 11-618/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Käsinepari HyFlex® 11-618 10
pyynnöstä
Varastossa
5 537 kappaletta varastossa
4,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 318 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
8,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisältö | 1 | 1 |
Rungon materiaali | Nailon | Nailon / erikoislanka / Spandex |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineiden ominaisuudet | Sopii allergikon iholle | LABS-free; Ei sisällä silikonia |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Suojausluokka | Luokka II | Luokka II |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |