Käsinepari HyFlex® 11-937 7

Tuote nro.: 094486 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,02 € / pari
  • alkaen 12 pari
    16,69 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
332 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: B

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HyFlex®
    Sisältö 1
    Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; vahvistettu peukalohanka
    Neulosteknologia 18G
    Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
    EN 388 4X42B
    Rungon materiaali Dyneema®
    Pinnoitus PU/nitriilivaahto
    Materiaali Nitriilivaahto
    Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
    Käyttöalue Tarkkuus
    Väri harmaa / musta
    Käsineen koko 7
    Paino 28 g
    Pituus 212 mm
    Käyttö uudelleenkäytettävä
    Suojausluokka Luokka II
    Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
    Viiltosuojaluokka B
    Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 094486 7
    EAN / GTIN 10076490449770
    Valmistajan numero 11-937/7

    Kuvaus

    Malli:

    HyFlex® 11-937. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuoja, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Polyuretaanista ja nitriilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite takaa pitävän otteen. 18-lankainen neuletekniikka ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu.

    Standardi:

    EN 388; EN ISO 21420

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin