Käsinepari HyFlex® 11-937, Käsineen koko: 9

Tuote nro.: 094486 9
Kopioi
Price per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,02 € / pari
  • alkaen 12 pari
    16,69 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 18G
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Viiltosuojaluokka: B

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HyFlex®
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää; Sopii allergikon iholle; vahvistettu peukalohanka
Neulosteknologia 18G
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4X42B
Rungon materiaali Dyneema®
Pinnoitus PU/nitriilivaahto
Materiaali Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto 3/4-pinnoite
Käyttöalue Tarkkuus
Väri harmaa / musta
Käsineen koko 9
Paino 28 g
Pituus 212 mm
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka B
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094486 9
Kopioi
EAN / GTIN 10076490449794
Kopioi
Valmistajan numero 11-937/9
Kopioi
Valmistaja Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Kuvaus

Malli:

HyFlex® 11-937. Kevyt käsine, jossa yhdistyvät erinomaisesti viiltosuoja, öljynpitävyys ja parempi kestävyys. Polyuretaanista ja nitriilivaahdosta koostuva kaksoispinnoite takaa pitävän otteen. 18-lankainen neuletekniikka ja Dyneema®-Diamond-teknologiakuitu.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "HyFlex®" Näytä kaikki

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin: Ilmoita tässä tuotenumero tai tuotekoodi.

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin