{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HyFlex® | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 388 | 4131A | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | Nailon Spandex | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 200 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 11,6 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
Standardi | EN 407 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Materiaali | Nitriilivaahto | |
Viiltosuojaluokka | A | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094264 10 | |
EAN / GTIN | 10076490475571 | |
Valmistajan numero | 11-840/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Käsinepari HyFlex® 11-840 10
pyynnöstä
Varastossa
1 747 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
6,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
5,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
23 645 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Tarkkuus | Tarkkuus |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | PU |
Rungon materiaali | Nailon Spandex | Nailon |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Käsineen koko | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |