LED-valaistusyksikkö Multifix 780 mm

Tuote nro.: 928630 780
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Työasema; Multifix
Korkeus 40 mm
Pituus 780 mm
Syvyys 60 mm
Korkeus 82 mm
Asennussyvyys 92 mm
Valaisimen pituus (2 kpl kutakin) 300 mm
Valaisimen syvyys 30 mm
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Tehonkulutus 18 W
Virtakytkin kyllä
Valovirta 1 260 lm
Värilämpötila 4 000 K
Virtakytkinten lukumäärä 1
LED-teknologia kyllä
Häikäisemätön ja vilkkumaton kyllä
Paino 3 kg
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Pinta-asennettava valaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928630 780
EAN / GTIN 4062406117528
Valmistajan numero 928630 780

Kuvaus

Malli:

Valaistusyksikkö sisältää valaisinrungon ja liitäntäkaapelin kytkimeen nro 928470 ON/OFF tai 928460 ON/OFF (teollisuuspistoke). LED-teknologia ei vaadi huoltoa ja kestää pitkään käytössä. Energiatehokas lamppu antaa erittäin tasaisen valon, ei häikäise ja toimii värisemättä, vakaat spektriosuudet takaavat hyvän värintunnistuksen, erinomainen muoto- ja kontrastitarkkuus. Värilämpötila / valoväri n. 4 000 K.
Tämä valaisin sisältää sisäänrakennettuja LED-lamppuja. Valaisimen lamppuja ei voi vaihtaa.
Multifix-kiskoon kiinnitettävä LED-valaistusyksikkö. Asennus sivulla olevalla kulmalla, jossa on T-ura-kiinnitin. Runko hopeanväristä teräslevyä. Valaisin voidaan säätää portaattomasti ja kytkeä yksilöllisesti integroidulla virtakytkimellä.

Sopii:

Multifix-kisko nro 928201 ja nro 928206 alkaen koosta 1000, nro 955340 koko 940.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin