• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Sovitinjohto valaistusyksikköön, Malli: FR/2

Tuote nro.: 928640 FR/2
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuvaus Sovitinkaapeli, teollisuuspistoke ja sukopistoke
Kaapelin pituus 2 m
Pistoketyyppi, tulo E
Pistoketyyppi lähtö GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
virtalaji AC
Nimellisvirta 16 A
Virtakytkin ei
Tuotetyyppi Verkkokaapeli

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 928640 FR/2
EAN / GTIN 4062406117566
Valmistajan numero 923698 FR/2
Manufacturer KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Kuvaus

Malli:

3-napainen sovitinkaapeli, pituus 2 m, teollisuus- ja Schuko-pistoke.
Ranskalainen malli.

Sopii:

Ohje:

Sovitinkaapelia saa käyttää vain valaistusyksiköiden virransyöttöön.
Kuormitus enintään 3,6 KW.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin