Electronic torque analyser HCT

Torquímetro electrónico GARANT HCT

Para el ajuste digital y la comprobación de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos

La documentación digital de los procesos de medición es cada vez más importante para cumplir los requisitos de documentación prescritos. Además, los procesos de medición digitales son más rápidos y están más libres de errores que los procesos convencionales gracias a su automatización y funciones de apoyo. La base son las llaves dinamométricas electrónicas y los comprobadores de par. En particular, el uso conjunto de ambas herramientas ofrece todas las ventajas y lleva sus procesos de medición al siguiente nivel.

HCT significa Hoffmann Group Connected Tools y es la plataforma para la digitalización de sus procesos de medición. HCT utiliza herramientas modernas con Bluetooth® y aplicaciones innovadoras para transferir automáticamente datos de medición a smartphones, tabletas u ordenadores. Esto le permite trabajar de forma más rápida, eficaz y con menos errores que antes.

GARANT electronic torque analyser HCT in use

El dinamómetro HCT le ofrece numerosas ventajas

  • Versátil: para utilizar con llaves dinamométricas mecánicas o digitales convencionales y destornilladores dinamométricos de diversas marcas o en combinación con llaves dinamométricas HCT.
  • En ambos lados: Ajuste y comprobación del disparo, indicador, llaves dinamométricas de giro a derechas y a izquierdas y destornilladores dinamométricos
  • Facilidad de uso: manejo sencillo e intuitivo del comprobador
  • Mejora de la calidad: se evitan errores en el proceso de medición mediante la comprobación y el análisis automáticos de los datos.
  • Eficaz: las mediciones pueden realizarse de forma más rápida y fiable.
  • Desbloqueo rápido: Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas pueden desbloquearse inmediatamente con el dinamómetro HCT. Ya no es necesario enviarlas.
  • Utilización con las herramientas de torsión HCT existentes: el uso combinado da lugar a más ventajas útiles
  • Siempre al día: la aplicación HCT Mobile puede utilizarse para actualizar de forma independiente el firmware del comprobador a través de Bluetooth®.

Características que impresionan

  • Pantalla: Pantalla TFT de 2,8 pulgadas de gran tamaño, alto contraste, brillante, con ángulo de visión estable y doble escala. Con visualización de memoria.
  • Capacidad de memoria: 1000 valores medidos con sello de tiempo (incl. fecha y hora) y 20 casos de prueba configurables.
  • Varios modos: visualización de desplazamiento (track), detección del punto de pandeo (primer pico) y visualización del valor pico (peak hold).
    Cuando se utiliza con una llave dinamométrica HCT, se dispone de otros 2 modos: Track-HCT y Peak-HCT. Los valores medidos de la llave dinamométrica HCT y los valores medidos del dinamómetro HCT se muestran simultáneamente en la pantalla del dinamómetro. Los valores máximos alcanzados se muestran en comparación y se analizan automáticamente.
  • Salida de datos: posible a través de Bluetooth® o USB-C.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: HCT Aplicación Windows y HCT Aplicación Móvil. El comprobador dispone de una interfaz bidireccional. El comprobador también puede funcionar de forma independiente (sin una app).
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) y para asegurar los casos de prueba. También puede configurarse para que, si un caso de prueba no se ejecuta correctamente, sólo sea posible seguir trabajando tras introducir una contraseña.
  • Señales de advertencia: visuales (cambio de color en la pantalla) y acústicas (zumbador). El tiempo de aviso puede ajustarse individualmente. La señal de advertencia acústica puede desactivarse según sea necesario.

Encontrará más información sobre los productos en la eShop

GARANT Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT

Número de artículo: 655010
Comprar ahora

Ventajas cuando se utiliza con una llave dinamométrica HCT y un destornillador dinamométrico HCT

Actualice la aplicación y el firmware Bluetooth® de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo sus ventajas.
Ir a las actualizaciones de firmware

Desbloqueo de herramientas dinamométricas

Las llaves dinamométricas HCT y los destornilladores dinamométricos HCT que se han bloqueado debido a una sobrecarga pueden desbloquearse de nuevo utilizando el comprobador dinamométrico.

Representación paralela

Visualización simultánea de los valores medidos de la llave dinamométrica HCT y del torquímetro HCT en la pantalla del torquímetro.

Evaluación automática

Visualización y evaluación automática de los valores máximos alcanzados por la llave dinamométrica HCT y el torquímetro HCT.

Llave dinamométrica electrónica HCT

GARANT Elektronischer Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT

Herramientas de par

Llave electrónica de par/ángulo GARANT HCT

Ofrece muchas opciones para guardar, digitalizar y documentar sus trabajos de atornillado. Ya no es necesaria la laboriosa transferencia manual de los valores medidos.

HOLEX Elektronischer Drehmomentschlüssel HCT

Herramientas de par

HOLEX Llave dinamométrica electrónica HCT

No sólo ofrece más libertad de movimientos durante el uso, sino también una transmisión de datos sencilla y segura de sus valores medidos.

GARANT Elektronischer Drehmoment-Schraubendreher HCT

Herramientas de par

Destornillador dinamométrico electrónico GARANT HCT

Proporciona un atornillado sencillo y fiable y documentación para aplicaciones de atornillado de bajo par en las que se requiere la máxima precisión.

Otras herramientas habilitadas para Bluetooth

¿Tiene alguna pregunta? Póngase en contacto con nosotros.

Nuestros consultores expertos le asesorarán individualmente sobre el tema de las herramientas conectadas de Hoffmann Group y trabajarán con usted para encontrar las herramientas adecuadas para su aplicación. Podemos asesorarle en persona, por teléfono y por correo electrónico.

Pide asesoramiento

Otros temas de interés

Hoffmann Group Connected Tools

Obtenga más información sobre las ventajas y funcionalidades de las herramientas conectadas de Hoffmann Group.

HCT Windows App

Aquí encontrará toda la información sobre la aplicación HCT para Windows.

HCT Aplicación móvil

Aquí encontrará toda la información sobre la aplicación móvil HCT para sistemas Apple y Android.