{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 6 mm - 8 mm | |
Lectura seleccionable | 0,01 / 0,001 mm | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Límite de error | 0,004 mm | |
Medida a | 1,9 mm | |
Profundidad de medición estándar | 58 mm | |
Profundidad de medición con prolongación | 121 mm | |
Interfaz | Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT | |
Técnica de medición | digital | |
Embalaje | Caja estable | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081560 CR2032 | |
Tipo de producto | Micrómetro de interiores de 3 puntos |
Número de artículo | 428602 6-8 | |
EAN / GTIN | 5051102210496 |