Juego de aparato de medición rápida para interiores digital XT Holematic con Bluetooth®, Capacidad de medición: 6-10mm

Número de artículo: 428752 6-10
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 80,73 € /piezas
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma DIN 863
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Capacidad de medición 6 mm - 10 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,004 mm
Interfaz Interfaz RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Técnica de medición digital
Cantidad de cabezas de medición 2
⌀ anillo de comprobación 8 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición para interiores de 3 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 428752 6-10
EAN / GTIN 5051102207519

Descripción

Ejecución:

Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Holematic para la medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5–16. Mordazas de medición fijas de MD, a partir de tam. 12,5−16 con insertos de MD. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Ventaja:

Medición rápida y repetitiva con empuñadura de pistola y presión de medición.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 2 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Aparatos de medición rápida de interior digitales n.º 428702, y anillos de comprobación con certificado de prueba UKAS.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948, unidad USB n.° 498952, anillos de comprobación n.° 484030, prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.