Micrómetro de interiores digital XT, Capacidad de medición: 16-20mm

Número de artículo: 428602 16-20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 5,42 € /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 52,77 € /piezas
  • 26,56 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
  • Clase de protección IP: IP 67
  • Aplicación de radio: HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Norma DIN 863
Capacidad de medición 16 mm - 20 mm
Lectura seleccionable 0,01 / 0,001 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Límite de error 0,004 mm
Medida a 0,5 mm
Profundidad de medición estándar 66 mm
Profundidad de medición con prolongación 166 mm
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB; Interfaz Bluetooth
Clase de protección IP IP 67
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Software del fabricante; Aplicación móvil HCT
Técnica de medición digital
Embalaje Caja estable
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 CR2032
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 428602 16-20
EAN / GTIN 5051102210021

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de interiores de 3 puntos para medición de agujeros ciegos a partir de tam. 12,5−16. Mordazas de medición fijas de metal duro, a partir de tam. 12,5 con insertos de metal duro. Lectura a través de un indicador digital amplio de alto contraste. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Medición segura sin fallos, sin nonio. Compatible con la aplicación opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS.

Función:

  • Cambio mm / pulgadas.
  • Ajuste de 4 valores de preajuste.
  • Botón pulsador de valor de espera de conexión / desconexión.
IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila n.° 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 498948.
Dongle USB n.° 498952.
Anillos de comprobación n.° 484030.
Prolongaciones n.° 428510.

Pieza de repuesto:

Cabezas de medición de recambio n.° 428605, mordazas de medición n.° 428745, soporte de cuchilla n.° 428746.