{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HCT | |
Capacidad de medición máxima | 350 µm | |
Capacidad de medición máxima | 0,014 pul | |
Lectura conmutable | mm / pulgadas | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Aplicación de radio | Aplicación HCT móvil; HID (Human Interface Device) | |
Estándares de rugosidad | DIN / ISO / JIS / ASME | |
Distancia medida palpación longitudinal | 1,25/4,0/12,5 mm | |
Distancias medidas según norma | 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N x Lc de libre elección | |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 mm | |
Velocidad de palpación | 0,5 / 1,0 mm/s | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081575 LR6 | |
Unidad de análisis longitud | 160 mm | |
Unidad de análisis anchura | 50 mm | |
Unidad de análisis altura | 77 mm | |
Peso unidad de análisis | 0,5 kg | |
Tipo de producto | Rugosímetro |
Número de artículo | 499021 ST2 | |
EAN / GTIN | 4067263410706 | |
Número del fabricante | 499021 ST2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rugosímetro sin impresora ST2
a petición
En stock
73 piezas en stock
3.009,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
3.559,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | mm / pulgadas | mm / pulgadas |
Unidad de análisis anchura | 50 | 50 |
Unidad de análisis altura | 77 | 77 |
Suministro de energía | a batería | a batería |
Interfaz | Interfaz USB ;Interfaz Bluetooth | Interfaz USB ;Interfaz Bluetooth |
Velocidad de palpación | 0,5 / 1,0 | 0,5 / 1,0 |
Cut-Off (λc) | 0,25/0,8/2,5 | 0,25/0,8/2,5 |