{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Par máximo | 12 Nm | |
Dirección de apriete | Apriete a derecha y a izquierda | |
Precisión de medición par de giro | ± 2 %; ±3 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 % | |
Precisión de medición ángulo de giro | ±1 grados | |
Herramienta intercambiable | Herramienta insertable | |
Interfaz | Interfaz USB; Interfaz Bluetooth | |
Certificado de prueba | Certificado de prueba del fabricante | |
Serie | HCT | |
Longitud total L | 370 mm | |
Intervalo de par | 2,4 Nm - 12 Nm | |
Intervalo de par | 1,8 lbfft - 9 lbfft | |
Intervalo de par | 21 lbfin - 106 lbfin | |
Resolución | 0,01 Nm | |
Resolución angular | 0,1 grados | |
Peso | 735 g | |
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica [l2] | 21,1 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Alojamiento para herramienta insertable | 9×12 mm | |
Display | digital | |
Señalización de disparo | háptico; acústica; háptico | |
Principio de disparo | Motor de vibración | |
Suministro de energía | a batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Capacidad de la batería | 3,4 Ah | |
Tensión nominal | 3,6 V | |
Forma de conexión | Para herramientas insertables (asiento rectangular) | |
Aplicación de radio | HID (Human Interface Device); Aplicación móvil HCT; Aplicación HCT Windows | |
Técnica de medición | electrónica | |
Datos protocolables | sí | |
Diagonal pantalla | 2,8 pul | |
Ajuste del valor de disparo | digital, ajustable | |
Respuesta | indicadora | |
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procedimiento de medición | Par de giro; Ángulo de giro | |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Longitud de palanca sin herramienta insertable [l1] | 282 mm | |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 303 mm | |
Tipo de producto | Llave dinamométrica |
Número de artículo | 655010 12 | |
EAN / GTIN | 4062406297596 | |
Número del fabricante | 655010 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Llave dinamométrica / torsiométrica electrónica HCT 12 Nm
a petición
En stock
174 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
327 piezas en stock
255,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
102 piezas en stock
360,42 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
98 piezas en stock
502,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
676,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Lectura conmutable | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | Nm | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Display | digital | digital | digital | digital | digital |
Intervalo de par | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm | 2,4 Nm - 12 Nm |
Longitud total L | 370 mm | 216 mm | 345 mm | 355 mm | 370 mm |
Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | regulable | no ajustable | regulable | regulable |
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] | 303 mm | 176,3 mm | 269 mm | 292,9 mm | 303 mm |
Tipo de producto | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica | Llave dinamométrica |