Atornillador dinamométrico electrónico HCT, Par máximo: 50cNm

Número de artículo: 659021 50
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Añadir servicio:

  • 105,30 € /piezas
  • 5,42 € /piezas
  • 72,54 € /piezas
En stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (cNm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Dirección de apriete: Apriete a derecha y a izquierda
  • Precisión de medición par de giro: ±2
  • Interfaz: Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
  • Asiento para puntas: F 6,3
  • Conexión de app: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 50 cNm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±2 %
Interfaz Interfaz Bluetooth®; Interfaz USB
Asiento para puntas F 6,3
Conexión de app HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Serie HCT
Longitud total L 246 mm
Intervalo de par 0,1 Nm - 0,5 Nm
Intervalo de par 10 cNm - 50 cNm
Resolución 0,01 cNm
Peso 294 g
Display digital
Señalización de disparo háptico; háptico; háptico
Principio de disparo Motor de vibración
Forma de conexión Alojamiento de punta, 1/4 pulgada
Aplicación de radio HID (Human Interface Device); Aplicación HCT móvil; Aplicación HCT Windows
Técnica de medición electrónica
Datos protocolables
Ajuste del valor de disparo digital, ajustable
Respuesta Señal acústica; indicadora; activadora
Lectura conmutable cNm; Nm; lbfft; lbfin
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de pila 18650
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Batería intercambiable
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Identificación y clasificación

Número de artículo 659021 50
Copiar
EAN / GTIN 4067263138358
Copiar
Número del fabricante 659021 50
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Pantalla TFT grande, de alto contraste, de 1,3 pulgadas con ángulo de visión estable y vista giratoria para una fácil visualización de la pantalla independientemente de la aplicación. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: Indicador del par de giro; activación del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: Aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El atornillador dinamométrico electrónico tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: Para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® n.° 498999 tam. STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora).
  • Salida de datos: Posible a través de Bluetooth® o USB C. A través de Bluetooth®: A través de las aplicaciones como archivo.csv o directamente en el atornillador dinamométrico a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Homologación para radiotransmisión: Los atornilladores dinamométricos con interfaz Bluetooth® tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía y Reino Unido.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 180° claramente visible con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de los atornilladores dinamométricos proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en el atornillador dinamométrico se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.
  • Tolerancias: Se pueden establecer tres tipos de tolerancia. Tolerancia relativa en %, tolerancia absoluta en la unidad establecida y ventana de tolerancia.
  • Mango de acoplamiento rápido con soporte magnético para puntas.
  • Unidades de medida: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

par de giro: En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: ±2 %.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB-C, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 de 3,6 V/3400 mA (se carga directamente en la herramienta a través de conector USB C). Incluye maletín de plástico estable.

Nota:

Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en el n.° 081590 tam. 4ULTRA.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango. En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.
Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo del destornillador dinamométrico, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "HCT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra: Indique el número de artículo o el código de artículo aquí.

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra