Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 6X165mm

Número de artículo: 789005 6X165
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

6 mm
Longitud total 165 mm
Longitud de trabajo 100 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789005 6X165
EAN / GTIN 3165140027755
Número del fabricante 1618596167

Descripción

Ejecución:

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 6X165mm

Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 6X165mm

a petición
En stock
99 piezas en stock
5,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
575 piezas en stock
6,82 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
112 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
6 mm 6 mm 6 mm
Mango SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Material de corte MD MD MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de cincel Broca de cincel Broca de cincel

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra