{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 25 mm | |
Longitud total | 250 mm | |
Longitud de espiral | 200 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789005 25X250 | |
EAN / GTIN | 3165140028141 | |
Número del fabricante | 1618596238 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus 25X250 mm
a petición
En stock
17 piezas en stock
57,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
38,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Longitud total | 250 | 250 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 200 | 200 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |