{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 12 mm | |
Longitud total | 615 mm | |
Longitud de trabajo | 550 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789005 12X615 | |
EAN / GTIN | 3165140028035 | |
Número del fabricante | 1618596224 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 12X615mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
39,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
21,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |