Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus 20X200 mm

Número de artículo: 789005 20X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

20 mm
Longitud total 200 mm
Longitud de espiral 150 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789005 20X200
EAN / GTIN 3165140028028
Número del fabricante 1618596207

Descripción

Ejecución:

Punta de centrado activa para el corte activo en hormigón. La punta MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus  20X200 mm

Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus 20X200 mm

a petición
En stock
6 piezas en stock
32,37 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock
21,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
20 20
Número de filos Z 2 2
Longitud total 200 200
Mango SDS Plus SDS Plus
Material de corte MD MD
Longitud de espiral 150 150
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión Taladrado de percusión

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra