{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 22 mm | |
Longitud total | 450 mm | |
Longitud de espiral | 400 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789005 22X450 | |
EAN / GTIN | 3165140028097 | |
Número del fabricante | 1618596233 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus 22X450 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
66,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
20 piezas en stock
41,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 22 | 22 |
Longitud total | 450 | 450 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 400 | 400 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |