{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 15 mm | |
Longitud total | 265 mm | |
Longitud de trabajo | 200 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789005 15X265 | |
EAN / GTIN | 3165140027960 | |
Número del fabricante | 1618596188 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “5” SDS-plus, ⌀ × longitud total: 15X265mm
a petición
En stock
58 piezas en stock
20,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
70 piezas en stock
24,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
21 piezas en stock
11,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |