{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 6 mm | |
Longitud total | 160 mm | |
Longitud de espiral | 100 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789010 6X160 | |
EAN / GTIN | 4062406262518 | |
Número del fabricante | 789010 6X160 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 6X160 mm
a petición
En stock
136 piezas en stock
3,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
953 piezas en stock
6,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 6 | 6 |
Longitud total | 160 | 160 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 100 | 100 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |