{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 12 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Longitud de espiral | 160 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789010 12X210 | |
EAN / GTIN | 4062406262631 | |
Número del fabricante | 789010 12X210 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca de percusión de metal duro SDS-plus 12X210 mm
a petición
En stock
91 piezas en stock
5,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
313 piezas en stock
12,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 12 | 12 |
Longitud total | 210 | 210 |
Mango | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD |
Longitud de espiral | 160 | 160 |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión | Taladrado percutor |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel |