Broca de percusión de metal duro SDS-plus, ⌀ × longitud total: 10X310mm

Número de artículo: 789010 10X310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ × longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

10 mm
Longitud total 310 mm
Longitud de trabajo 250 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Número de filos Z 2
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789010 10X310
EAN / GTIN 4062406262792
Número del fabricante 789010 10X310

Descripción

Ejecución:

La punta de centrado marcada y agresiva permite un centrado activo y una guía óptima durante el proceso de taladrado. Diseño innovador del cabezal con avances rectos cortos para un taladrado notablemente más rápido con una estabilidad mayor, también en hormigón armado. Espiral optimizada en cuanto a vibraciones con refuerzo del núcleo. El diámetro del alma y el paso helicoidal de la broca están adaptados entre ellos con precisión, con lo cual proporcionan una transmisión eficiente de la fuerza del martillo perforador a la punta de metal duro.

Ventaja:

  • Las entradas en espiral cortas y las superficies de desprendimiento de forma cóncava (efecto de la pala) proporcionan una evacuación rápida del polvo de perforación.
  • Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.
  • Filos huecos adicionales de forma especial: corte eficiente de hormigón.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

Nota:

Si se utiliza una broca extralarga (> 500 mm), realizar taladrado previo con una broca corta del mismo diámetro (para evitar roturas por flexión).