{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 57 | |
EAN / GTIN | 4058546228729 | |
Número del fabricante | 4932464927 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora universal sin broca de centrar 57 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
39,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
386 piezas en stock
17,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
10,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | ||
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 225 min-1 | 225 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 75 min-1 | 75 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 150 min-1 | 150 min-1 | |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diámetro | 57 mm | 57 mm | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |