Corona perforadora universal sin broca de centrar 76 mm

Número de artículo: 788041 76
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Material de corte: MD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
    Material de corte MD
    Número de filos Z 3
    Profundidad de corte máxima 60 mm
    Utilización para Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas
    Tipo de producto Corona perforadora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 788041 76
    EAN / GTIN 4058546228767
    Número del fabricante 4932464931

    Descripción

    Ejecución:

    Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

    Aplicación:

    Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm².

    Nota:

    ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!