{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Tubos de salida de aire y tubos de descarga domésticos | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 102 | |
EAN / GTIN | 4058546228798 | |
Número del fabricante | 4932464934 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora universal sin broca de centrar 102 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
75,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
677 piezas en stock
29,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 120 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 40 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 85 min-1 | |
Material de corte | MD | |
Dientes por pulgada | 4 / 6 | |
Diámetro | 102 mm | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora |