{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado de percusión | |
Material de corte | MD | |
Número de filos Z | 2 | |
Profundidad de corte máxima | 60 mm | |
Utilización para | Tuberías sanitarias y de calefacción, proyectores halógenos | |
Tipo de producto | Corona perforadora |
Número de artículo | 788041 44 | |
EAN / GTIN | 4058546228699 | |
Número del fabricante | 4932464924 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora universal sin broca de centrar 44 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
39,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
304 piezas en stock
14,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
133 piezas en stock
8,39 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
N.º de revoluciones recomendado Aluminio | 295 min-1 | 295 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | |
N.º de revoluciones recomendado acero | 195 min-1 | 195 min-1 | |
Utilización para | Tuberías sanitarias y de calefacción, proyectores halógenos | ||
Dientes por pulgada | 4 / 6 | 4 / 6 | |
Diámetro | 44 mm | 44 mm | |
Tipo de producto | Corona perforadora | Corona perforadora | Corona perforadora |