Corona perforadora universal sin broca de centrar 82 mm

Número de artículo: 788041 82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Material de corte: MD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Material de corte MD
Número de filos Z 3
Profundidad de corte máxima 60 mm
Utilización para Cajas de interruptor, cajas murales huecas y cajas de distribución, luminarias empotradas
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 788041 82
EAN / GTIN 4058546228774
Número del fabricante 4932464932

Descripción

Ejecución:

Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm².

Nota:

¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!