Corona perforadora universal sin broca de centrar 35 mm

Número de artículo: 788041 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Uso con impacto / sin impacto: Sin taladrado de percusión
  • Material de corte: MD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Material de corte MD
Número de filos Z 2
Profundidad de corte máxima 60 mm
Utilización para Tuberías sanitarias y de calefacción, proyectores halógenos
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 788041 35
EAN / GTIN 4058546228682
Número del fabricante 4932464923

Descripción

Ejecución:

Dientes de metal duro para aumentar la durabilidad, incluso si se taladran materiales densos. Cajas de virutas anchos y profundos para extraer con más facilidad el núcleo de la perforación. Geometría del dentado agresiva para un avance de la perforación hasta 10 veces más rápido en comparación con las coronas perforadas bimetálicas. Ideal para el uso en el sector de la electrónica y la instalación.

Aplicación:

Para taladrado de agujeros grandes y de roturas en materiales diversos: mampostería, materiales de construcción ligeros, plásticos y madera. No es aplicable para el uso en materiales duros, como hormigón, granito, piedra natural y ladrillo duro, con una dureza mayor que 30 N/mm².

Nota:

¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Corona perforadora universal sin broca de centrar  35 mm

Corona perforadora universal sin broca de centrar 35 mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
35,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.694 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock
6,88 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 375 min-1 375 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 125 min-1 125 min-1
N.º de revoluciones recomendado acero 250 min-1 250 min-1
Dientes por pulgada 4 / 6 4 / 6
Diámetro 35 mm 35 mm
Uso con impacto / sin impacto Sin taladrado de percusión
Tipo de producto Corona perforadora Corona perforadora Corona perforadora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra